曜日別特売

ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付

ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付 - IKAホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付 - IKAホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付 - IKA

標準付属の温度センサー接続時は、±1℃のコントロールが可能です。
最新モデルは、より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。
溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。

仕様●固定クリップサポート、●撹拌容量(H2O):Max20L付属品外部温度センサー(PT1000.60)寸法(mm)165×270×85質量(kg)2.4電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])50~1500最高温度(℃)310電源コード(m)1.5 3Pプラグ(2P変換アダプター付き)材質(プレート)アルミニウムアロイヒーター容量(W)600アズワン品番1-5448-21-22プレート寸法(Φmm)135内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16351347RCT basic
170,000
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする