曜日別特売

電磁コイル式マグネットスターラー 出荷前点検検査書付

電磁コイル式マグネットスターラー 出荷前点検検査書付 - IKA電磁コイル式マグネットスターラー 出荷前点検検査書付 - IKA

小型・薄型でスペースを取りません。
逆回転機能付きで撹拌ムラを解消します。
低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。
耐薬品性に優れた素材を使用しております。

仕様●攪拌子の最長サイズ(mm):25●防塵・防水:IP65寸法(mm)本体/116×175×12、プレート/Φ100質量(g)300電源(V)AC100~240 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])15~1500耐荷重(kg)2材質(プレート)ポリエステルコーティング撹拌容量(mL)800アズワン品番1-1813-01-22内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16351320lab disc white
71,800
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする