マグネットスターラー

マグネットスターラー - IKA
仕様●汎用アタッチメント、●天板撹拌熱(室温22℃/1時間):28+K●攪拌箇所:1●最大処理量(対H2O):50L寸法(mm)攪拌子の最長:80質量(kg)10.7出力(W)70電圧(V)230/100 - 120/100回転数(min-1[r.p.m])0~1000プレート寸法(mm)350×350周波数50/60Hz材質(プレート)ステンレス 1.4301許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番63-8455-37モーター入力(W)19保護クラスIP21本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×110×430周囲湿度(%)許容:80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16346210Midi MR 1 digital
651,000
649,800
714,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする