曜日別特売

温度センサー

温度センサー - IKA
仕様●シェーカーKS/HS 501専用アタッチメント、●直径(Φm):センサー部:3●プローブタイプ:温度センサー●温度センサー接続:DIN 41524●温度測定の誤差:±(0,15 + 0,2% o.Mv.)K●温度計測範囲:-50 - +400℃材質センサー部:ステンレス 1.4571長さ(mm)センサー部:230質量(kg)0.031反応時間t9/10 10secセンサータイプPT100(DIN IEC 751 Class B)深さ(mm)最低液浸:20ケーブル長(mm)1000アズワン品番63-8455-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16346228PT100.70
25,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする