撹拌機

撹拌機 - IKA

TFTディスプレイ採用
温度センサーH67.60標準付属
簡易的なプログラミング機能搭載
インターバル操作可能
タイマー機能有
ロック機能有
過負荷保護機能有
エラーコード表示機能有

仕様●スタンド対応機種、R 2722、R 2723(対応ボスヘッドクランプ:R 270、R 271)●タイマー設定範囲:1-6000min●トルク表示:有●撹拌シャフトの最大トルク:20Ncm●撹拌シャフトの最大出力:125W●攪拌羽対応機種:R 1401(1-9944-11)、R 1405(1-9944-12)、R 1402(1-9944-13)●最大処理量(対H2O):20L●温度計測範囲:-10-350℃直径(Φmm)支持アーム:16回転数(min-1[r.p.m])0/150~6000連続使用時間1アーム長さ(mm)支持アーム:220回転数コントロール:無段階モーター出力(W)125許容周囲温度(℃)5-40粘度(mPa・s)最大:10000アズワン品番63-1825-88モーター入力(W)176本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×325×230周囲湿度(%)許容:80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16345878Eurostar20 high speed control
538,000
519,800
571,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする