IKA
多連式ホットマグネットスターラー RTシリーズ
撹拌による発熱軽減の為、エコモードを搭載。
消耗部品がない、磁気コイルを採用。
エラーコードは、デジタル表示。
キーパッド採用で操作性抜群。
長時間でも安定した撹拌を実現。
10rpm単位で回転数を調節可能。
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~1000
温度範囲(℃)
RT-120
制御
一括制御(個別制御不可)
材質(天板)
アルミニウムアロイ
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16346246
RT5
120×60×610
4
65-1919-57
¥
452,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
16346255
RT10
190×60×610
7.5
65-1919-58
¥
598,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
16346271
RT15
280×60×610
10.5
65-1919-59
¥
746,000
¥
719,800
¥
791,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください