曜日別特売

多連式スターラー ROシリーズ

多連式スターラー ROシリーズ - IKA

5連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)
磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。
撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。
密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。
脱着式滑り止め防止マットを標準装備。
撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。
消耗部品がない、磁気コイルを採用。
エラーコードはデジタル表示。
キーパッド採用で操作性抜群。
長時間でも安定した撹拌を実現。
10rpm単位で回転数を調節可能。

仕様●各攪拌場所の回転誤差:0●攪拌場所の数:5●最大処理量(対H2O):0.4L寸法(mm)攪拌子最長:30質量(kg)3電圧(V)100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~1200(調節:10単位)プレート寸法(mm)120×470材質(プレート)SUS304本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×570×60アズワン品番61-4947-31回転数表示方式LED間隔(mm)攪拌場所:90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16345677RO5
252,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする