曜日別特売

多連式スターラー ROシリーズ

多連式スターラー ROシリーズ - IKA多連式スターラー ROシリーズ - IKA

5・10・15連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)
磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。
撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。
密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。
脱着式滑り止め防止マットを標準装備。
撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。
消耗部品がない、磁気コイルを採用。
エラーコードはデジタル表示。
キーパッド採用で操作性抜群。
長時間でも安定した撹拌を実現。
10rpm単位で回転数を調節可能。

寸法(mm)攪拌子最長:30回転数(min-1[r.p.m])0~1200(調節:10単位)材質(プレート)SUS304回転数表示方式LED間隔(mm)攪拌場所:90内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
プレート寸法(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16345686RO105190×470190×570×6061-4947-32
357,000
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
16345695RO157280×470280×570×6061-4947-33
462,000
449,800
494,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする