IKA
ホモジナイザー 分散機 用シャフトジェネレータ
T65 basic/digital用S66シャフトと組み合わせて使用するシャフトジェネレータ
仕様
処理量(対H2O)(L):1950/02/01
材質
AISI316L
質量(kg)
0.44
アズワン品番
65-6909-27
ローター径(Φmm)
直径:80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16346307
D80
¥
107,000
¥
106,999
¥
117,699
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください