ホモジナイザー 分散機

ホモジナイザー 分散機 - IKA
仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP20●RS 232インターフェイス:無●USB インターフェイス:無●プロセスタイプ:バッチ●処理量(対H2O)(L):0.001~2●支持アームの直径(mm):13●速度偏差(%):1●連続使用時間(%):100質量(kg)2.5出力(W)800周波数(Hz)50/60電圧(V)220~240/100~120回転数(min-1[r.p.m])範囲:600~25000アナログ出力アーム長さ(mm)支持アーム:160回転数コントロール:無段階モーター出力(W)800許容周囲温度(℃)5~40騒音レベル(dB(A))(シャフトジェネレータ無)75粘度(mPa・s)最大:5000アズワン品番63-5535-44タイマー回転数表示方式LEDモーター入力(W)500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×271×106周囲湿度(%)許容:80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16346106T25 digital LR
400,000
399,800
439,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする