曜日別特売

ホモジナイザー 分散機 用シャフトジェネレータ

ホモジナイザー 分散機 用シャフトジェネレータ - IKA

T65 basic/digital用S65シャフトと組み合わせて使用するシャフトジェネレータ。

仕様●アダプター、●処理量(対H2O)(L):1930/02/01材質AISI316L質量(kg)0.42アズワン品番65-6909-26ローター径(Φmm)直径:60内容量1本
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16346298D60
99,800
98,980
108,878(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする