IKA
ホモジナイザー用シャフトジェネレータ S65シリーズ
T65 basic/digital用シャフトジェネレータ
最高温度(℃)
180
pH
2~13
シャフト長さ(mm)
520
耐溶剤性
有
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
深さ(mm)
処理量(mL)
材質(接液部)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16346280
S65C-G65F
推奨使用液浸:95~450、液浸:90~450
20000~30000
SUS 316L、セラミック
65-6909-22
¥
833,000
¥
832,999
¥
916,299
(税込)
63日以内出荷
返品不可
16346289
S65KD-G65M
液浸:80~450、全方法(ボールベアリング部以外)
20000~40000
FFKM、SUS 316L、PTFE
65-6909-24
¥
819,000
¥
818,999
¥
900,899
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください