曜日別特売

ミニシェーカー MS-3 出荷前点検検査書付 MS3シリーズ

ミニシェーカー MS-3 出荷前点検検査書付 MS3シリーズ - IKAミニシェーカー MS-3 出荷前点検検査書付 MS3シリーズ - IKAミニシェーカー MS-3 出荷前点検検査書付 MS3シリーズ - IKAミニシェーカー MS-3 出荷前点検検査書付 MS3シリーズ - IKAミニシェーカー MS-3 出荷前点検検査書付 MS3シリーズ - IKA

遠隔操作のためのUSB端子がついています。
モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能):アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1.300 rpmまでで制御します。
モード B (アタッチメント感知機能OFF):全てのアタッチメントで最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。
連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)

仕様コントロール、最大揺動質量:0.5kg(アタッチメントを含む)寸法(mm)148×205×63質量(kg)2.9(アタッチメント無し)電源(V)AC100~240 50/60Hz消費電力(W)10回転数(min-1[r.p.m])100~3000電源コード(m)1.3アズワン品番1-3191-32-22軌道直径(mm)4.5商品タイプ本体内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16351338MS3 control
181,000
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする