曜日別特売

ボルテックスミキサー 出荷前点検検査書付 Vortex 3シリーズ

ボルテックスミキサー 出荷前点検検査書付 Vortex 3シリーズ - IKAボルテックスミキサー 出荷前点検検査書付 Vortex 3シリーズ - IKAボルテックスミキサー 出荷前点検検査書付 Vortex 3シリーズ - IKAボルテックスミキサー 出荷前点検検査書付 Vortex 3シリーズ - IKA

タッチスタートと連続作動を切り替えできます。
広い回転数を無段階に調節可能です。
3つのアタッチメントと7つのインサートで様々なアプリケーションに対応できます。

付属品標準アタッチメント(VG3.1)寸法(mm)127×149×136質量(kg)4.5電源(V)AC100消費電力(W)58回転数(min-1[r.p.m])500~2500電源コード(m)1.5回転数設定方式ツマミ0~6軌道直径(mm)4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16351390Vortex 31-8797-01-22
73,000
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
16351399Vortex 31-8797-02-22
73,000
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする