曜日別特売

オートピックQi2

オートピックQi2 - DELTA(デルタ)オートピックQi2 - DELTA(デルタ)オートピックQi2 - DELTA(デルタ)オートピックQi2 - DELTA(デルタ)オートピックQi2 - DELTA(デルタ)オートピックQi2 - DELTA(デルタ)オートピックQi2 - DELTA(デルタ)オートピックQi2 - DELTA(デルタ)

・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。
・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。
・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。
・最大15Wの急速充電に対応しています。
・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。
・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。

用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダーセット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート材質ABS/ガラス/亜鉛合金出力(W)15/7.5/5入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A機能電力変換80%以内充電方式充電距離10mm以内各種認証Qi認証番号:23232内容量1個
注意
※10W/15Wで充電を行うには9V2A(18W)「PD規格(PowerDelivery)」の充電器をご使用ください。車でご使用の際は、電源プラグを車のDCアクセサリーソケットに接続し付属のUSBケーブルを挿してご使用ください。
※付属のUSB変換アダプター(タイプC→タイプA)を使用しての充電では通常速度での充電となります。
※当製品はワイヤレス充電に対応したスマートフォンでのみ充電が可能です。ワイヤレス充電非対応の機種では充電ができません。ご不明な場合は各機種メーカーにて使用可否をご確認ください。
※「Magsafe」はiPhone12以降の機種にて対応しています。iPhone11以前の機種、iPhoneSE、Android機種には対応しておりません。
※Magsafe非対応でワイヤレス充電機能搭載機種については、付属のマグネットリングをケースに貼り付けてご使用ください。
※シリコン製スマホケースなど、素材やケースデザインによってはマグネットリングが貼付けできない場合がございます。
※付属のマグネットリングを貼り付ける際は、正常に充電ができる位置をご確認の上で貼付けてください。貼付け位置がずれていると充電が正常に行われない場合があります。
※マグネットリングの粘着が不十分と感じる場合は、市販の粘着テープ等で補強を行ってください。
※スマホケースを装着してのご使用については、ケースの仕様によっては磁力の吸着力が弱くなる場合がございます。
※ご使用前に必ずスマートフォンが確実に本体に固定されている事をご確認の上でご使用ください。不安定な吸着・固定ではスマートフォンが落下する恐れがあります。
※クリップアダプターは奥までしっかりと挟み込んで固定してください。挟み込みが浅いと不安定な固定になり脱落の可能性があります。ルーバー奥行サイズとクリップサイズをご確認の上で設置してください。
※充電時間は、接続機器の仕様やご利用の環境により異なります。予めご了承ください。
※磁気不良を避けるために、磁気ストライプカードまたはICカード(IDカード、銀行カードなど)を近づけないでください。
※USBケーブルの差込が不十分だと起動しない場合がございます。差込のご確認をお願いいたします。
※磁気不良を避けるために、磁気ストライプカードまたはICカード(IDカード、銀行カードなど)を近づけないでください。
※本製品は精密機器です。故障の原因となりますので、強い衝撃を与えたり、乱暴に扱わないでください。
※使用に関しましては、自己責任でお願いいたします。 本製品を使用した事による直接的、間接的に生じた事故、損害、破損についての責任は当方では一切負えません。また損害請求等も負いかねます。予めご了承ください
※ご使用のモニターやディスプレイにより色合い等が若干異なって見える場合がございます。
※予告なく仕様変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16392690D-2321
3,600
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする