曜日別特売

中軽量ラック(段ボール仕切ケース付モデル) 単体

中軽量ラック(段ボール仕切ケース付モデル) 単体 - サカエ中軽量ラック(段ボール仕切ケース付モデル) 単体 - サカエ中軽量ラック(段ボール仕切ケース付モデル) 単体 - サカエ

多種・多品目の商品を整理整頓・保管できる段ボール仕切ケース付き。段ボール仕切ケースは組立簡単。必要に応じて収納の増減が可能です。
背面にケース落下防止のコボレ止めつ付き。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

材質スチールアイボリー高さ(mm)1800タイプ単体奥行(mm)450段数6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)750均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
間口(mm)
収納数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16325508RLW-1126-S15(段ボールケース寸法)W280×D430×H240900小15個900×450×1800
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16325517RLW-1326-S20(段ボールケース寸法)W280×D430×H2401200小20個1200×450×1800
オープン
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16325526RLW-1526-S25(段ボールケース寸法)W280×D430×H2401500小25個1500×450×1800
オープン
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16325535RLW-1726-S30(段ボールケース寸法)W280×D430×H2401800小30個1800×450×1800
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16325551RLW-1126-D10(段ボールケース寸法)W346×D430×H240900大10個900×450×1800
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16325560RLW-1326-D15(段ボールケース寸法)W346×D430×H2401200大15個1200×450×1800
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16325569RLW-1526-D20(段ボールケース寸法)W346×D430×H2401500大20個1500×450×1800
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16325578RLW-1726-D25(段ボールケース寸法)W346×D430×H2401800大25個1800×450×1800
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする