鋼鈑工業
帯鉄封緘機 シーラー
帯鉄バンドをシール金具で瞬間的にかしめる封緘器です。
用途
金属コイル、金属パイプ、鋼材、線材、シート等のスチールバンドシール封緘にオールラウンドに対応。
仕様
ジョイント方式:アップシングルノッチ
付属品
ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内
空気圧力(MPa)
0.6
バンド厚さ(mm)
0.5~1.2
適合バンド
スチール
内容量
1台
注意
※エア圧源はご準備ください。
※エアホースは含まれておりません。
※配管径3/8B(10A)、流量1000L(ANR)、圧力0.6MPaのエアをご準備ください。
※スチールバンドおよびシールは含まれておりません。
※供給エア回路にルブリケーターを設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合バンド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16326391
S-19
696-9638
19
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16326400
S-32
696-9640
32
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。