帯鉄引締機 タイトナー

帯鉄引締機 タイトナー - 鋼鈑工業帯鉄引締機 タイトナー - 鋼鈑工業帯鉄引締機 タイトナー - 鋼鈑工業帯鉄引締機 タイトナー - 鋼鈑工業帯鉄引締機 タイトナー - 鋼鈑工業帯鉄引締機 タイトナー - 鋼鈑工業帯鉄引締機 タイトナー - 鋼鈑工業帯鉄引締機 タイトナー - 鋼鈑工業

軽量、小型のプッシャータイプの引締器です。

用途金属コイル、金属パイプ、鋼材、線材、シート等のスチールバンド引き締めにオールラウンドに対応。仕様バンド切断刃付付属品ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内トラスコ品番696-9641セット内容S-19、S-32空気圧力(MPa)0.6バンド厚さ(mm)0.5~1.2引締力(N)最大7840適合バンド幅(mm)19~32適合バンドスチール内容量1台
注意
※エア圧源はご準備ください。
※エアホースは含まれておりません。
※配管径3/8B(10A)、流量1000L(ANR)、圧力0.6MPaのエアをご準備ください。
※スチールバンドおよびシールは含まれておりません。
※供給エア回路にルブリケーターを設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16326375HP-32
オープン
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥9,300/税込¥10,230
北海道地方1¥9,300/税込¥10,230
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする