曜日別特売

2段伸縮ガーデンクリーナー

2段伸縮ガーデンクリーナー - MROCAT2段伸縮ガーデンクリーナー - MROCAT2段伸縮ガーデンクリーナー - MROCAT2段伸縮ガーデンクリーナー - MROCAT2段伸縮ガーデンクリーナー - MROCAT2段伸縮ガーデンクリーナー - MROCAT

2段伸縮式で、先端と持ち手の長さを自由に調整可能。用途に応じた使い方ができます。
電着塗装を施しているため、サビに強く、耐久性に優れています。
持ち手にはフック穴付きで、使用後は壁に掛けて収納可能。省スペースで保管できます。
先端が平爪仕様で、落ち葉をかき集めやすいです。

用途庭掃除、落ち葉などの掃除や土ならしに。材質爪:スチール 柄:スチール/PVC寸法(mm)全長:約800~1600、先端幅:約200~600ブラック質量(g)約820爪直径(Φmm)約2.8爪長さ(mm)約440爪数15本内容量1本
注意
※先端部でのケガにご注意ください。
※先端を人に向けて持たないでください。
※ご使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※ご使用前には本体や部品にガタつき、緩みが等の異常が無いことを確認してください。
※お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16326427C0099
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする