インクジェットプリンター PIXUS PRO-S1 MarkⅡ

インクジェットプリンター PIXUS PRO-S1 MarkⅡ - Canonインクジェットプリンター PIXUS PRO-S1 MarkⅡ - Canonインクジェットプリンター PIXUS PRO-S1 MarkⅡ - Canonインクジェットプリンター PIXUS PRO-S1 MarkⅡ - Canonインクジェットプリンター PIXUS PRO-S1 MarkⅡ - Canonインクジェットプリンター PIXUS PRO-S1 MarkⅡ - Canon

高い発色性と光沢性、黒濃度が魅力の8色染料モデル。
【幅広い現場に対応する、A3ノビ出力】
L判からA3ノビ、最大330mm×990.6mmの長尺サイズなど、多彩な用紙で高画質プリントを実現。
【高速プリントによる優れた生産性を発揮】
A3ノビ(フチあり)のカラーを約1分30秒でプリント可能。高品位ながらも効率的なプリントワークで、現場での作業をより円滑にサポートします。
【高発色・高光沢、高画質「8色染料インク」】
高発色性・高光沢性を求めるプロの理想を実現するべく、8色染料インクを搭載。透明感あふれる鮮やかな色彩と、広い色域、深みのある黒濃度、優れた暗部色再現領域で、色再現を実現しています。
【思い通りの作品づくりと効率的な出力をサポートする「Professional Print & Layout」】
作品のレイアウト設定・プリント前のプレビュー確認・色調整などの機能と直感的な操作性を備え、思い通りの自由な作品づくりと効率的な写真出力を実現。Digital Photo ProfessionalやAdobe Photoshop、Adobe Photoshop Lightroomなどの画像編集ソフトからのプラグイン起動に加えて、アプリケーション単独での使用にも対応しています。高い編集機能と快適な操作性で、より高品質な作品をストレスなく制作できます。
【Wi-Fi&有線LAN対応】
高速で安定した通信が可能な5GHz帯Wi-Fiに対応。本体に触れなくても自動で電源オン、プリントまで実行する「Wi-Fi&自動電源オン」が可能。有線LANにも対応し、ネットワーク環境での共有も可能です。

付属品インクタンク(BCI-66BK/BCI-66C/BCI-66M/BCI-66Y/BCI-66GY/BCI-66PC/BCI-66PM/BCI-66LGY)、セットアップCD-ROM(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)、スタートガイド他(紙)(※詳しい取扱い説明書は非同梱)、マルチトレイ質量(kg)14.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)シリーズPIXUS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)639×379×200(トレイ類を含まず)インターフェース【PC用】IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可最大解像度(横×縦)4800×2400 dpi液晶モニター3.0型液晶プリント方式インクジェットインク8色染料(独立)給紙可能枚数【上トレイ】10枚(キヤノン純正用紙 印画紙タイプA4)プリントヘッド(総ノズル数)6144使用可能用紙サイズ【上トレイ】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、往復はがき、L判、2L判、六切、四切、KGサイズ、スクエア(127mm)、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅89mm~329mm、長さ127mm~990.6mm)【手差しトレイ】A3ノビ、A3、A4、B4、レター、リーガル、六切、四切、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅203.2mm~330.2mm、長さ254mm~990.6mm)給紙方式上トレイ※/手差しトレイ/マルチトレイ ※一部、非対応ありRoHS指令(10物質対応)対応色数8色グリーン購入法適合商品タイププリンタ内容量1台
注意
※初めてプリンターをご使用になるときは、印刷可能な状態にするためにインクを満たすのでインクを消費します。このため、初回は、2回目以降に取り付けるインクタンクで印刷できる枚数よりも、少なくなる場合があります。記載の印刷コストは、プリンターの初期セットアップに使用したインクタンクではなく、2回目以降に取り付けたインクタンクを使用して算出しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16393015PRO-S1MK
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする