LEC(レック)
笑激SHOCK 超薄さらさらバスマット
超薄いのにさらさら!不思議なバスマット。特殊な3層構造繊維が、不思議なさらさら感のひみつ。超薄いのに、2~3人連続使用できる吸水力。洗濯時・収納時にかさばらず、乾きが早い!
用途
バスマット
材質
表面:ポリエステル60%、綿40%/裏面:ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×2
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※滑って転倒のおそれがありますので、マットに飛び乗ったり、勢いよく乗らないでください。特にお子様にはご注意ください。
※床掃除でワックス、洗剤、水などを使用した場合は、よく拭き取りしっかり乾燥させてからマットを敷いてください。
※火のそばや高温になる場所での使用、保管はおやめください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※〔洗濯上の注意〕
※洗濯機で洗う際は、30度以下の水で必ず洗濯ネットをご使用の上、弱水流にしてください。
※洗濯機で洗う際は、単品での洗濯はしないでください。
※洗濯ネットに入れない、または単品で洗濯した際に脱水をすると、異常振動をおこし事故につながるおそれがあります。
※色落ち、色移りする場合があります。白物や淡い色の物と一緒に洗濯しないでください。
※洗剤を使用する際は、使用する洗剤の「注意書き」をご確認の上、ご使用ください。
※変色や変質、吸水効果が損なわれるおそれがありますので、漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。
※熱による変形、変質のおそれがありますので、乾燥機は使用しないでください。
※ねじり絞りは避け、陰干しにしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16351295
B00621
グレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16351311
B00621
ベージュ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった