曜日別特売

DSP機能付きアンプ TOON X

DSP機能付きアンプ TOON X - Beat-Sonic

純正オーディオの音が取付けるだけで
”贅沢なサウンド”に変わる
クルマに乗っている時間を「至高の自分時間」にするためTOON Xシリーズは開発されました。スピーカーやオーディオは純正のままで「良い音」にこだわり抜き、まるで目の前でバンドやオーケストラが演奏しているような 驚きの音楽体験へといざないます。
オーディオ職人による「良い音」への追求
ランドクルーザー プラドにあわせた音響チューニング
必要なのはランドクルーザー プラド専用のTOON Xのみ。スピーカー交換やオーディオ交換する必要はありません。
ビートソニックのオーディオ職人が実際の車内で綿密に調整をおこない、純正システムの性能を最大限に引き上げています。
TOON Xシリーズを取付けたその瞬間から音質向上、職人が調整した音を体感できます。
簡単で安心なカプラーオンで
純正オーディオへの取付けを実現
ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。
配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。

仕様●DSP動作サンプルレート:24bit/48kHz●PC-DSP間接続(調整用):PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B●RCA(出力電圧):6ch(2.2V p-p)●アライメントステップ(ms/cm/inch):0.021ms / 0.68cm / 0.27inch●イコライザQ特性:0.3~50.0●イコライザモード:パラメトリック・グラフィック●イコライザ周波数:20Hz-22kHz(最大31バンド)●イコライザ調整バンド数:1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド●イコライザ調整幅:-15dB~+15dB●クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス●クロスオーバータイプ(スロープ):ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)●タイムアライメント:時間:0~6ms(サブウーファー、センター:0~4ms)●タイムアライメント:距離:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)●ハイレベル:4ch●プリセット(本体保存):6●リモートアウト:DC12V●リモート出力電流:0.1A●位相調整:0/180度●使用ヒューズ:250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)●全高調波歪率:0.0001●周波数特性(+0/-1dB):20Hz-22kHz●外部アンプ用リモート端子出力:12V●調整用ソフトウェア:Sound Controller●車両接続用ハーネス:約2m付属品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900電源(V)DC12(マイナスアース)対応OSWindows 7、8、10、11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45対応RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし、Bluetooth:なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし電源電圧(V)10-15最大出力45W x 4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)S/N比105dBスピーカー4chクラスABインピーダンス(Ω)適合:4Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15Wi-Fi接続なし内容量1台
注意
※本製品の取付けは、風通しの良い場所に取付けてください。(本体設置の推奨位置:助手席シート下)
※純正外部アンプが付いている車にはご使用できません。
※電源ON/OFF時などにポップ音(ボツ音)がする場合がありますが、故障ではありません。
※純正デッキ側の音の設定はすべて初期状態(OFFやフラット)に戻してからご使用ください。
※純正デッキのフェダー調整は使用できなくなります。
※前後席独立モード
※がある車は前後席独立モードが使用できません。
※前席と後席で別々の音声が出力される純正機能です。名称はメーカーにより異なります。DSP-GS1を使用することで純正の音(前後独立モード使用可能)とTOONXの音(前後独立モード使用不可)の切り替えが可能となります。
※電源をOFFにしたとき、ごく稀にポップノイズが発生することがあります。起動タイミングのスイッチを[HIGH]に切替えてご使用いただくとポップノイズを軽減できる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16392708DSP-T107
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする