<日本製>折りたたみベッド用3層構造敷布団

<日本製>折りたたみベッド用3層構造敷布団 - ファミリー・ライフ<日本製>折りたたみベッド用3層構造敷布団 - ファミリー・ライフ<日本製>折りたたみベッド用3層構造敷布団 - ファミリー・ライフ<日本製>折りたたみベッド用3層構造敷布団 - ファミリー・ライフ

折りたたみベッドにピッタリサイズの3層敷布団!!
折りたたみベッドに一般の敷布団を使うとはみ出してしまうという悩みから生まれた敷布団です。固綿入りの3層構造でしっかりした快適な寝心地です。
これ1枚でベッドの寝心地が変わります
ボリュームがあって底付き感なし!
防ダニ加工、抗菌防臭加工
テイジン マイティトップ(R)II ECO 中わたに使用
へたりにくい3層式
3つ折れOK
布団厚8cm

材質側生地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(防ダニ・抗菌防臭マイティトップ(R)II ECO混)、中芯:ポリエステル固綿質量(kg)3.7寸法(cm)90×190内容量1枚
注意
※画像のベッドは「収納式リクライニングベッドDX」を使用しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16393031a3424510ピンク
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
※使用例16393040a3424520ブルー
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする