曜日別特売

10段階 折りたたみ椅子 スツール アウトドアチェア 現場椅子 伸縮 コンパクト

10段階 折りたたみ椅子 スツール アウトドアチェア 現場椅子 伸縮 コンパクト - AFF WARE10段階 折りたたみ椅子 スツール アウトドアチェア 現場椅子 伸縮 コンパクト - AFF WARE10段階 折りたたみ椅子 スツール アウトドアチェア 現場椅子 伸縮 コンパクト - AFF WARE10段階 折りたたみ椅子 スツール アウトドアチェア 現場椅子 伸縮 コンパクト - AFF WARE10段階 折りたたみ椅子 スツール アウトドアチェア 現場椅子 伸縮 コンパクト - AFF WARE10段階 折りたたみ椅子 スツール アウトドアチェア 現場椅子 伸縮 コンパクト - AFF WARE10段階 折りたたみ椅子 スツール アウトドアチェア 現場椅子 伸縮 コンパクト - AFF WARE10段階 折りたたみ椅子 スツール アウトドアチェア 現場椅子 伸縮 コンパクト - AFF WARE
(1件のレビュー)

6.5cmから45cmまで10段階の高さ調節ができる伸縮式スツールです。
シーンに合わせて適切な高さで使用でき、作業時やアウトドアに便利です。

用途玄関椅子や作業時、アウトドアなどに材質ポリプロピレン質量(g)1050耐荷重(kg)100寸法(cm)Φ25×6.5組立方法本体を右方向に回転させお好みの高さでロック収納方法本体を左方向に回転させながら畳んでいく高さ調節10段階内容量1個
注意
※ストッパーのツメは完全にハマった状態で使用してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16396348AFF-AST001-BKブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
16396357AFF-AST001-RDレッド
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16396348
2025-07-07
用途: 外での休憩に
その他業種

思ったよりもコンパクトに持ち運びも楽でした。
使用も簡単に伸ばせて、好みの高さに調節でき、
すごく良いです。
耐久性も問題なさそうで重宝します。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする