曜日別特売

保護メガネ RUSH+BSSIマットブラック

保護メガネ RUSH+BSSIマットブラック - bolle保護メガネ RUSH+BSSIマットブラック - bolle保護メガネ RUSH+BSSIマットブラック - bolle保護メガネ RUSH+BSSIマットブラック - bolle

BSSIのフラグシップモデルです。ブルーライトカット50%カット、コントラストを際立たせ、明るすぎず、暗すぎない裸眼以上の見やすさを目指した多機能CSPレンズ搭載バージョンです。
超人気セーフティグラスRUSH+がMIL-PRF、STANAGといったミリタリースペックを取得しています。
高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化
別売のガスケットを装着すれば防塵・花粉対策にも
消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネです
BSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します

用途
飛来物からの目の保護に。
切削作業に。
仕様米国国防総省軍事規格であるミルスペックを搭載付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)165幅(mm)132高さ(mm)43フレーム色マットブラック機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色マットブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線遮断率(%)0.999内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像16394266PSSRUSP064BCLEAR543-4522クリアMIL-PRF&STANAG
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像16394275PSSRUSP443BSMOKE543-4517スモークMIL-PRF&STANAG
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像16394291PSSRUSPC13BCSP543-4520コッパーANSI
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする