保護メガネ SENTINEL+BSSI

保護メガネ SENTINEL+BSSI - bolle保護メガネ SENTINEL+BSSI - bolle保護メガネ SENTINEL+BSSI - bolle

MIL-PRF、STANAGといったミリタリースペックを取得しています。
高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化しました。
消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネです
BSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します
専用ケース付

用途
飛来物からの目の保護
切削作業
屋外作業による眩しさの軽減
仕様米国国防総省軍事規格であるミルスペックを搭載付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ、BSSIログ入り専用セミハードケース材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)175幅(mm)140高さ(mm)44適合規格MIL-PRF&STANAGフレーム色マットブラック機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色マットブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線遮断率(%)0.999内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像16394336PTSSENT-C01CSP543-4518コッパー
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像16394345PTSSENT-401SMOKE543-4516スモーク
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする