曜日別特売

保護メガネ TRYON BSSIマットブラック

保護メガネ TRYON BSSIマットブラック - bolle保護メガネ TRYON BSSIマットブラック - bolle保護メガネ TRYON BSSIマットブラック - bolle保護メガネ TRYON BSSIマットブラック - bolle

スポーティデザインのミリタリースタイルモデルです。
米国国家規格協会ANSI取得品です。
高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化
消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネです
BSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します

用途
飛来物からの目の保護に。
切削作業
屋外作業による眩しさの軽減
付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)170幅(mm)152高さ(mm)44規格米国国家規格協会ANSI取得品フレーム色マットブラック機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色マットブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線遮断率(%)0.999内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
レンズ色
適合規格
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像16394300PSSTRYO443BSMOKE-543-4514スモークANSI
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像16394309PSSTRYOC13BCSP-543-4519コッパーMIL-PRF&STANAG
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
使用例画像159728421PSSTRYOC13BCSP【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)543-4519コッパーMIL-PRF&STANAG
オープン34,980
28,980
アウトレット
31,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする