STKS410 超防曇・耐傷プラチナコーティング

STKS410 超防曇・耐傷プラチナコーティング - bolleSTKS410 超防曇・耐傷プラチナコーティング - bolleSTKS410 超防曇・耐傷プラチナコーティング - bolle

カジュアルでデザイン性に優れた保護メガネです。
4カーブで普通の眼鏡感覚の掛け心地です。
プラチナコーティングで業界最高峰の防曇性能。
曇りにくく傷もつきにくい

用途木片、鉄粉などの切粉などの飛来物からの目の保護に。付属品マイクロファイバーバッグ付材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム】リサイクルポリカーボネート規格AS/NZS紫外線遮断率(%)0.999内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
フレーム色
テンプル色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像16394081STK41N20A699-1831スモークブラックグロスブラックグロス
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
メイン画像16394090STK41N21A699-1836スモーククリスタルクリスタル
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
メイン画像16394099STK41N22A699-1838スモークブラウントータスブラウントータス
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
16394047STK41N10A699-1823クリアブラックグロスブラックグロス
オープン
取扱い終了
16394056STK41N11A699-1826クリアクリスタルクリスタル
オープン
取扱い終了
16394065STK41N12A699-1821クリアブラウントータスブラウントータス
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする