曜日別特売

STKS420 偏光レンズ

STKS420 偏光レンズ - bolle

カジュアルなデザインの保護メガネです。
4カーブで普通の眼鏡感覚の掛け心地です。

用途
木片や鉄粉などの切粉、飛来物から目を守ります。
ぎらつきを抑えクリアな視界の確保
(ドライブや釣りなどのレジャーにも)
付属品マイクロファイバーバッグ材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム】リサイクルポリカーボネート規格AS/NZS機能【偏光】○紫外線遮断率(%)0.999内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
フレーム色
テンプル色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像16394230STK42N52A699-1832スモークポラライズ(偏光)クリスタルクリスタル
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
16394205STK42N50A699-1829スモークポラライズ(偏光)ブラックグロスブラックグロス
オープン
取扱い終了
16394221STK42N51A699-1825コバルトミラーポラライズ(偏光)ブラックグロスブラックグロス
オープン
取扱い終了
16394239STK42N53A699-1830スモークポラライズ(偏光)グラファイトグラファイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする