bolle
STKS420 超防曇・耐傷プラチナコーティング
カジュアルなデザインの保護メガネです。
4カーブで普通の眼鏡感覚の掛け心地です。
用途
木片や鉄粉などの切粉、飛来物から目を守ります。
付属品
マイクロファイバーバッグ
材質
【レンズ】ポリカーボネート【フレーム】リサイクルポリカーボネート
規格
AS/NZS
紫外線遮断率(%)
0.999
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
フレーム色
テンプル色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16394187
STK42N21A
699-1833
スモーク
クリスタル
クリスタル
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
16394196
STK42N22A
699-1827
スモーク
グラファイト
グラファイト
オープン
取扱い終了
16394169
STK42N12A
699-1824
クリア
グラファイト
グラファイト
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
16394151
STK42N10A
699-1828
クリア
ブラックグロス
ブラックグロス
オープン
取扱い終了
16394160
STK42N11A
699-1819
クリア
クリスタル
クリスタル
オープン
取扱い終了
16394178
STK42N20A
699-1822
スモーク
ブラックグロス
ブラックグロス
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください