曜日別特売

セーフティグラス

セーフティグラス - TAKAGI(高儀)セーフティグラス - TAKAGI(高儀)

ハードコート:きずが付きにくい
UV385:紫外線を99.9%カット
曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい
ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合
長さ調整テンプル:好みの長さに調整可能
ノーズパッド:レンズがずれにくい

用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート 【フレーム】ナイロン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16396497TGC‐6C
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする