セーフティグラス

セーフティグラス TAKAGI(高儀) セーフティグラス TAKAGI(高儀)

ハードコート:きずが付きにくい
UV385:紫外線を99.9%カット
曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい
ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合
長さ調整テンプル:好みの長さに調整可能
一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保
ワイドレンズ:レンズが広く防じん効果アップ

用途作業時の飛来物からの眼の保護に 材質【レンズ】ポリカーボネート 【フレーム】ナイロン 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16396488 TGC‐5C
オープン
589
648 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする