TAKAGI(高儀)
セーフティグラス
ハードコート:きずが付きにくい
UV385:紫外線を99.9%カット
ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合
フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保
用途
作業時の飛来物からの眼の保護に
材質
【レンズ】ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16396427
TGC‐1C
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
16396436
TGC‐1Y
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
16396445
TGC‐1S
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください