曜日別特売

スロットブロック

スロットブロック - ボッシュ・レックスロススロットブロック - ボッシュ・レックスロススロットブロック - ボッシュ・レックスロススロットブロック - ボッシュ・レックスロススロットブロック - ボッシュ・レックスロススロットブロック - ボッシュ・レックスロススロットブロック - ボッシュ・レックスロススロットブロック - ボッシュ・レックスロス

ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用 スロットブロック。フレームとの接触面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックです。溝に固定する為のスプリング付きのタイプや固定ネジ付きのタイプなどのバリエーションがあります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応プロファイル
タイプ
締め付け強度(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16393749384252929430シリーズ8mm溝用 M4ネジ スプリング付き 亜鉛メッキ鋼 (ESD対応)3
オープン
109
120(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16393758384252929530シリーズ8mm溝用 M5ネジ スプリング付き 亜鉛メッキ鋼 (ESD対応)5
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16393767384252929630シリーズ8mm溝用 M6ネジ スプリング付き 亜鉛メッキ鋼 (ESD対応)10
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16393776384252929730シリーズ8mm溝用 M8ネジ スプリング付き 亜鉛メッキ鋼 (ESD対応)25
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16393871384252929840. 45. 50. 60. 90 シリーズ10mm溝用 M5ネジ スプリング付き 亜鉛メッキ鋼 (ESD対応)5
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16393880384252929940. 45. 50. 60. 90 シリーズ10mm溝用 M6ネジ スプリング付き 亜鉛メッキ鋼 (ESD対応)10
オープン
109
120(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16393889384252930040. 45. 50. 60. 90 シリーズ10mm溝用 M8ネジ スプリング付き 亜鉛メッキ鋼 (ESD対応)25
オープン
109
120(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16393785384252931930シリーズ8mm溝用 M5ネジ 亜鉛メッキ鋼 (ESD対応)5
オープン
73
80(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16393801384252932030シリーズ8mm溝用 M6ネジ 亜鉛メッキ鋼 (ESD対応)10
オープン
73
80(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16393810384252932130シリーズ8mm溝用 M8ネジ 亜鉛メッキ鋼 (ESD対応)25
オープン
73
80(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16393706384253667320シリーズ6mm溝用 M4ネジ ステンレス鋼 固定ネジ付き3
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16393898384253667640. 45. 50. 60. 90 シリーズ10mm溝用 M5ネジ 亜鉛メッキ鋼 固定ネジ付き5
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16393855384254139340. 45. 50. 60. 90 シリーズ10mm溝用 M4ネジ スプリング付き 亜鉛メッキ鋼 (ESD対応)3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16393907384255726140. 45. 50. 60. 90 シリーズ10mm溝用 M6ネジ 亜鉛メッキ鋼 固定ネジ付き10
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16393916384255726240. 45. 50. 60. 90 シリーズ10mm溝用 M8ネジ 亜鉛メッキ鋼 固定ネジ付き25
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする