イチネンTASCO
バッテリー式エアコン洗浄機
作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。
孫の手ノズル採用で作業性も抜群。
15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、タンク等のセッティングは不要です。
仕様
調圧機構:圧力無段階調整
質量(kg)
5.3
タンク容量(L)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×250×550
最高圧力(MPa)
1
ホース内径(Φmm)
噴霧ホース:5
ホース長さ(m)
噴霧ホース:2.9
連続使用時間(分)
45~200
ノズル
孫の手ノズル
材質(タンク)
樹脂製
ポンプ
ユニフロー式
吸水量(L/min)
1.5
充電時間(分)
60
駆動方式
18V3.0Ahリチウムイオンバッテリー
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16396680
TA351BD
1式
バッテリー・充電器
¥
88,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16396689
TA351BD-1
1台
なし(本体のみ)
¥
71,000
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください