bolle
ELITEエリートCLEARレンズ
ゴーグル界 最大のヴィジョンを誇るELITEです。
ワイドビジョンの保護ゴーグルで、視界もしっかり確保します。
用途
飛来物から眼を保護します。
仕様
超ワイドビジョンゴーグル。
トラスコ品番
426-4163
材質
【レンズ】アセテート、【フレーム】PVC
長さ(mm)
19
幅(mm)
18
高さ(mm)
19
規格
EN166 EN170
レンズ色
クリア
機能
【レンズ交換】×【防傷加工】○【防曇加工】○
コーティング
アンチフォグ
色(バンド)
グレー
レンズ厚さ(mm)
1.5
紫外線遮断率(%)
0.999
通気孔
○
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16393986
ELARSI
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください