bolle
SAFETY ゴーグル SPECTRUM
防曇性と耐傷性に優れた超防曇・防傷プラチナコーティングレンズ
柔らかいガスケットでフィット感抜群
視野が広いパノラマビジョン
PC/TPR 同時射出成形のフレーム
用途
粉塵や研磨作業の目の保護
材質
ポリカーボネート、ポリエステル
規格
EN ISO 16321-1 - UKCA
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
色(バンド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16394361
SPECTN10W
697-6508
クリア
黄色/黒
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16394370
SPECTN11W
697-6509
クリア
緑/黒
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16394379
SPECTN20W
697-6510
スモーク
黄色/黒
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください