曜日別特売

天然すだれ

天然すだれ - TRUSCO
(1件のレビュー)

昔ながらの簾(すだれ)です。
事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。
外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。

用途工場や事務所での遮光・遮熱に。材質天然葦、竹厚さ(mm)5ナチュラル内容量1枚
注意
※天然素材のためサイズなどに多少のバラつきがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16395255TRBR-0815195-31941.570.88
1,200
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
16395271TRBR-1718195-32031.81.76
2,600
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16395255
2025-06-19
用途: 窓の日除け
建設業・工事業

窓のサイズに合わせて購入しましたが、取付け後、伸びてきてサイズ合わせて購入した意味が無くなりました。
現状では30cm程伸びてる様に思います。
2度と購入しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする