曜日別特売

リール式ワイドマルチフックブラック

リール式ワイドマルチフックブラック - TAKAGI(高儀)リール式ワイドマルチフックブラック - TAKAGI(高儀)

伸縮自在のリール式
着脱しやすい大型カラビナ
最大伸長:約60cm
耐荷重:約60g以下
最大口開き幅:約35mm

材質
本体:ABS樹脂
フック:ポリアセタール
リング・ワイヤー:鉄
用途厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利!内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16396619RMF-35BK
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする