アピックス
ACフロアー扇風機
高さ最大144cm 大きな羽根で風量大、広いスペースで活躍します。
左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。
風量切替3段階、オフタイマー0.5~2時間。
消費電力(W)
43/55
電圧(V)(50/60Hz)
100
本体質量(kg)
約6.8
電源コード(m)
約1.8
首振角度(°)
【左右】約70度自動【上下】約32度手動
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W450×D400×H1180~1420
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16396418
AFL-234T(WH)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください