リモコン付きDCフロアー扇風機

リモコン付きDCフロアー扇風機 - アピックスリモコン付きDCフロアー扇風機 - アピックスリモコン付きDCフロアー扇風機 - アピックスリモコン付きDCフロアー扇風機 - アピックスリモコン付きDCフロアー扇風機 - アピックスリモコン付きDCフロアー扇風機 - アピックス

7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。
12段階の風量調節が可能。
オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。
約119~144cmで高さ調節可能。
左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。
ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。
マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)

付属品薄型リモコンホワイト消費電力(W)27電圧(V)(50/60Hz)100ハネ径(cm)約40羽根枚数7枚本体質量(kg)約6.6モーターDCモーター電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440風量調整12段階リモコン左右首振約32度(手動)上下首振約75度(自動)入タイマー1/2/4/8時間切タイマー1/2/4/8時間リズム風上下伸縮内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16396409AFL-286R(WH)
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする