池川木材工業
杉 もくレンガ
インテリアの備品として重宝なレンガ
棚板の足として使うことができる
複数を重ねても縦横高さがそろうので、使いやすいサイズ
国産杉の無塗装なので、安心して利用できる
ペイントして、個性的に利用できる
材質
杉
幅(cm)
20
本体質量(g)
300
高さ(cm)
10
奥行き(cm)
5
内容量
1個
注意
※手作業で作製しているため、製品寸法に若干の差異が発生することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16396339
-
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください