池川木材工業
桧 ちび棚
国産桧使用。
棚板移動も自由自在でリビングや子供部屋などにおすすめ
DIYや夏休みの工作にも使える組み立てタイプ!
組み立てに便利な説明書付き
材質
桧
幅(cm)
35
棚板耐荷重(kg)
3/枚
奥行き(cm)
15
内容量
1個
注意
※手作業で作製しているため、製品寸法に若干の差異が発生することがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(g)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16396260
-
730
24
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16396269
-
1200
42
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16396278
-
1560
60
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください