PEP動力分電盤 基本タイプ

PEP動力分電盤 基本タイプ - 日東工業

PEP基本タイプ

用途動力分電盤仕様旧品名記号:PEP3-04JC、屋内用:IP2XDクリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(縦×横×深さ)(mm)500×600×120ブレーカ分岐:NE53CPS3P30A分岐回路数4予備回路数0適合キャビネットB12-56C主幹GE53A3P30AF30MA分岐内容プラグインサーキットブレーカ内容量1台
注意
※主幹ブレーカ 30A 漏電ブレーカ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16396698PEP3-04C
104,000
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする