ボリュームコイルスプリング座椅子

ボリュームコイルスプリング座椅子 - ファミリー・ライフボリュームコイルスプリング座椅子 - ファミリー・ライフボリュームコイルスプリング座椅子 - ファミリー・ライフボリュームコイルスプリング座椅子 - ファミリー・ライフボリュームコイルスプリング座椅子 - ファミリー・ライフボリュームコイルスプリング座椅子 - ファミリー・ライフボリュームコイルスプリング座椅子 - ファミリー・ライフボリュームコイルスプリング座椅子 - ファミリー・ライフ

ソファのような座り心地のボリューム座椅子。
座面には高級ソファに使われるポケットコイルを使用。適度な硬さで腰やお尻の沈み込みを防ぎ体圧を分散します。
厚さ約22cmのボリュームのある座面で抜群の座り心地。
頭部と背はそれぞれリクライニングするのでお好みの角度に調整できます。
座面にポケットコイルを使用:36個のポケットコイルがお尻にしっかりフィットします。
面ファスナーで簡単に2人掛けソファに。
使わない時はコンパクトに収納
組立不要完成品

仕様頭部14段階・背部5段階リクライニング材質【表地】ブラウン:ポリエステル、ゴブラン:ポリエステル・綿・レーヨン、【裏地】ポリエステル、【構造材】鋼・鋼製バネ、【中材】ウレタンフォーム・ポリエステルわた質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】60×70~106×54~76【折りたたみ時】38×62×38座面高(cm)22内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163953860437710ブラウン
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
163953950437720ゴブラン
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする