車椅子スロープ アルミスロープ 折り畳み式

車椅子スロープ アルミスロープ 折り畳み式 - Ruedamann車椅子スロープ アルミスロープ 折り畳み式 - Ruedamann車椅子スロープ アルミスロープ 折り畳み式 - Ruedamann車椅子スロープ アルミスロープ 折り畳み式 - Ruedamann車椅子スロープ アルミスロープ 折り畳み式 - Ruedamann車椅子スロープ アルミスロープ 折り畳み式 - Ruedamann車椅子スロープ アルミスロープ 折り畳み式 - Ruedamann車椅子スロープ アルミスロープ 折り畳み式 - Ruedamann

折り畳み式で、自動車のトランクに入れたり、家で収納したり、外出時の持ち運んだりするのに最適です。ウェビング取っ手が付くので、持ち運ぶことがより便利です。先端の裏面には滑り止め用パッドが付いており、使用中のズレを防ぎます。表面の溝状のデザインは摩擦を増えて、滑り止め効果があります。付きのピンは、スロープが滑らないように安定させることができます。両サイドチューブの高さは7cm、車輪が滑り落ちることを防ぎます。

用途手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します。材質アルミ質量(kg)約8.9幅(cm)【展開】71.5【折りたたみ】35耐荷重(kg)300長さ(cm)【展開】121【折りたたみ】121高さ(cm)【使用範囲】12~30【推薦】20【展開】5【折りたたみ】7内容量1個
注意
※ご注意:本品はバイクと電動三輪車に不適用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16395560MR607-4
19,236
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする