曜日別特売

ウレタンシームレスエプロン たすき掛け

ウレタンシームレスエプロン たすき掛け - FUNAHASHIウレタンシームレスエプロン たすき掛け - FUNAHASHIウレタンシームレスエプロン たすき掛け - FUNAHASHIウレタンシームレスエプロン たすき掛け - FUNAHASHIウレタンシームレスエプロン たすき掛け - FUNAHASHIウレタンシームレスエプロン たすき掛け - FUNAHASHIウレタンシームレスエプロン たすき掛け - FUNAHASHIウレタンシームレスエプロン たすき掛け - FUNAHASHI

食品衛生法適合素材を使用しています。
SEKマーク認証品(抗菌防臭加工)です。
ウレタン製の超軽量素材で、作業者の負担を軽減します。
エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。
ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。
イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。
ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。
豊富な5色展開で、現場や作業内容毎に色分けが可能です。
背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。
首掛けタイプ(AF-5300eK)もあります。

用途調理や食品・食肉加工、水産加工、その他水作業に。仕様【紐】イトデナe厚さ(mm)【本体】0.2質量(g)220本数【紐】2耐熱温度(℃)130材質(ひも)パールテックス素材【表】特殊ポリウレタンコーティング【基布】ナイロン 【表】特殊樹脂コーティング紐長(cm)130ハトメニッケル内容量1枚
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16394966AF-5300eTホワイトS80×100
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
16394975AF-5300eTホワイトM80×105
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
16394991AF-5300eTホワイトL80×110
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
16395000AF-5300eTホワイトLL80×115
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
16395009AF-5300eTピンクS80×100
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
16395018AF-5300eTピンクM80×105
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
16395027AF-5300eTピンクL80×110
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
16395036AF-5300eTピンクLL80×115
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
16395045AF-5300eTブルーS80×100
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
16395061AF-5300eTブルーM80×105
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
16395070AF-5300eTブルーL80×110
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
16395079AF-5300eTグリーンS80×100
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
16395088AF-5300eTグリーンM80×105
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
16395097AF-5300eTグリーンL80×110
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
16395106AF-5300eTグリーンLL80×115
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
16395115AF-5300eTイエローS80×100
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
16395131AF-5300eTイエローM80×105
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
16395140AF-5300eTイエローL80×110
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
16395149AF-5300eTイエローLL80×115
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする