曜日別特売

耐溶剤エプロン コシ

耐溶剤エプロン コシ - FUNAHASHI耐溶剤エプロン コシ - FUNAHASHI耐溶剤エプロン コシ - FUNAHASHI耐溶剤エプロン コシ - FUNAHASHI耐溶剤エプロン コシ - FUNAHASHI

本体生地にクロロプレンゴムを採用することで、丈夫で安心安全な製品となっています。
ハトメにはポリカーボネートを採用、薬品による化学変化や変色に対応しています。
ヒモにはCSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。
腰下エプロンです。

用途工場など薬品を使う現場に。厚さ(mm)【本体】0.65ブラックサイズフリー質量(g)860寸法(cm)87×90本数【紐】2耐熱温度(℃)170材質(ひも)CSMゴム素材【表】クロロプレンゴム【基布】ナイロン【裏】クロロプレンゴム紐長(cm)100ハトメポリカーボネート内容量1枚
注意
※全ての薬品に対しての耐性は有しておりません。ご使用前に耐薬品性をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16394948AF-3500
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする