ラベルライター ラベコ

ラベルライター ラベコ - アーテック[学校教材・教育玩具]ラベルライター ラベコ - アーテック[学校教材・教育玩具]ラベルライター ラベコ - アーテック[学校教材・教育玩具]ラベルライター ラベコ - アーテック[学校教材・教育玩具]ラベルライター ラベコ - アーテック[学校教材・教育玩具]ラベルライター ラベコ - アーテック[学校教材・教育玩具]ラベルライター ラベコ - アーテック[学校教材・教育玩具]ラベルライター ラベコ - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:インクいらずの簡単ラベルライター!携帯の専用アプリでラクラク簡単操作!
商品説明:インクが不要のラベルライターです。スマートフォン専用アプリ(無料)で簡単に印刷が可能です。持ち運びにも便利なサイズです。日本語フォント20種類。英語フォント100種類以上。スタンプ800種類以上。自分で書いた文字やイラストも印刷できます。事務用品などのオフィスの整理整頓やお名前シール、QRコードの印刷にも!専用ラベル(別売)は大きさが3サイズあるので、用途によって使い分けすることができます。Bluetooth接続。

仕様1個梱包形態:箱入りセット内容本体×1、充電用ケーブル(USB-microB)×1、ラベル(150枚)×1材質ABS寸法(mm)135×77×30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1639773074118
7,000
5,600
6,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする