エレコム
パソコンケース 13.3インチ PCバッグ 衝撃吸収 コンパクト スリム ダブルファスナー 撥水加工 ZEROSHOCK
低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”横型インナーケースです。持ち運びの際にもかさばらない、スリムタイプです。
用途
大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーケースです。
本体内装には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。
本体内装には、出し入れ時にパソコンを傷つけにくい起毛素材を採用しています。
表面生地は、シーンを選ばず気軽に使えるカジュアルな風合いです。
表面生地には撥水加工を施しています。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
本体背面に、厚みがない書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。
厚みを抑えたスリム設計により、スマートに持ち運べます。
気室開閉と収納物の出し入れがしやすい、180度開閉設計のダブルファスナー仕様です。
スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。
13.3インチまでのノートパソコンを収納可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種
13.3インチまでのノートパソコン
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
ブラック
質量(g)
約260
備考
※W約308mm×D約18mm×H約220mmが対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
表面処理
撥水加工(表生地)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約328×20×240
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約308×18×220 ※13.3インチノートパソコンの参考収納寸法
ポケット
【背面】オープンポケット×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16398746
ZSB-IBTHP13BK
¥
4,360
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください